Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray 500ml mattgrau Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349061
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60388505
EAN/GTIN:
     4009076038852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
caramba zinkspray
zinkschutz - spray
langanhaltender galvanischer Rostschutz · mit Füller-Eigenschaften für Werkstatt und Industrie · durchschweißbar · überlackierbar · ideal auch als Grundierung · temperaturbeständig bis +500 °C · über 1.140 h Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 · schnelltrocknend · gut schleifbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: mattgrau · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
CARAMBA
Temperaturbeständigkeit:
bis +500 °C
passend für:
Metalloberflächen
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray 500ml, Beschichtung, Grundierungen, Korrosionsschutz, Rostschutz, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
6
€ 4,79*
ab € 6,92*
€ 9,25*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 6,99*
€ 9,34*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 9,70*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 10,06*
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 42 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 54 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60768505
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.