| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349154 Herst.-Nr.: 11854 EAN/GTIN: 3495880000443 |
| | |
|
| | |
| zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich · randscharfe Markierungen von Parkplätzen und Betriebswegen, Lagerhallen u.v.m. · Spezialdüse für randscharfes markieren, auch per Hand · hoher Pigmentanteil · abrieb- und wetterfest (Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · unempfindlich gegen Temperaturschwankungen · trocken: nach ca. 20 Min. · ausgehärtet: nach ca. 4 Stunden · befahrbar: nach ca. 12 Stunden · zur Verarbeitung mit dem Markierwagen Smart Striper Art.-Nr. 4000 349 155 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Marke: | AMPERE | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, a.m.p.e.r.e bodenmarkierfarbe rot, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe rot, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Kennzeichnung, Markierspray |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,77* | € 21,43* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 16,42* | € 21,53* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,395* | € 22,54334* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 17,54* | € 22,57* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 16,11* | € 22,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 128,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|