| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349202 Herst.-Nr.: 1030091 EAN/GTIN: 5412386036965 |
| | |
|
| | |
| alkalisches Reinigungskonzentrat für alle Oberflächen · ideal geeignet zur Flächenreinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen, usw. · sehr ergiebig und kann je nach Verschmutzungsgrad bis zu 1:100 mit Wasser verdünnt werden · leicht biologisch abbaubar und gemäß NSF A1 für den universellen Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert (Reg.-Nr. 111199) Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Sprühflasche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Marke: | CRC | Zulassung: | NSF A1 | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger konzentrat, drucksprüher, Grillreiniger, Kaminreiniger, Ofenreiniger, Reiniger, Reinigung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,46* | € 17,46* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,60* | € 17,54* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 19,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,64* | € 20,28* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 17,79* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|