Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterset Ku.3/4 Zoll 19mm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350209
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     100-100-240
EAN/GTIN:
     5010646064118
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Starterset Ø 19 mm und Schlauchspritze PLUS Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
Stecksystem
Schlauchgröße:
19 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Marke:
HOZELOCK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsbrause, Spritzbrause, gartenbrausen, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 15,78*
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,39*
€ 15,80*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,53*
€ 15,88*
1 Tag
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 16,28*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,51*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.