Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchhalter B.12,8cm Ku.GARDENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350250
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     00241-20
EAN/GTIN:
     4078500024105
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter gardena
wandschlauchhalter
bis zu fünf Bewässerungsaufsätze, wie Spritzen oder Brausen, griffbereit · mit Frostschutz
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
13 mm (1/2") = 35 m / 15 mm (5/8") = 25 m / 19 mm (3/4") = 2
Breite:
12,8 cm
Material:
Kunststoff
Marke:
GARDENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Schlauchhalter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,26*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,49*
1
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 6,78*
1
€ 6,78*
ab € 5,06*
€ 6,80*
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.