Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA plus SH MS Schl.-Gr.13mm GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351030
Herst.-Nr.:
     14.0101
EAN/GTIN:
     4015933025774
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. · Betriebsdruck bis max. 50 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
13 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, Gardena, Geka, Hochdruckkupplung, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 6,62*
€ 8,79*
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 6,63*
€ 9,19*
Lager 1690
18
5
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 17,40*
2 Tage
60
5
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 17,65*
16 Tage
25
5
€ 8,90*
ab € 13,80*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 35 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 45 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
14,0103
ab € 13,48*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
14,0104
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.