| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000351275 Herst.-Nr.: 17.0102.8 EAN/GTIN: 4015933111491 |
| |
|
| | |
| elektronisch · einfache und intuitive Einstellung mittels Drehknöpfen · Startzeit verschiebbar · Safe Water Stop Funktion · Dauerwasserdurchlauf durch Einstellung "ON" möglich · hochwertige und robuste Komponenten aus Metall · besonders geeignet für die Bewässerung von Topfpflanzen, da auch kürzere und häufige Bewässerungszyklen einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 2 x 1,5 AAA BatterienV Weitere Informationen: | | Anzahl Stationen: | 1 | Typ: | elektronisch | Marke: | GEKA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beregnungstechnik, Rain Bird, Sprinkler |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,74* | € 32,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,93* | € 33,99* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,64* | € 34,20* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,86* | € 35,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,97* | € 35,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|