Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 m.Standarddüse PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351974
EAN/GTIN:
     4015448747024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2-7,8
Ausführung:
mit Standarddüse
Marke:
PROMAT
Gewindeanschluss Düse:
M12x1,25
Betriebstemperatur:
-10 bis +50 °C
Gehäuse:
Alu-Druckguss vernickelt
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, 22 K, Ausblaspistolen, Blaspistolen, Druckluftabblaspistole, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftpistole
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
655
1
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 8,72*
4 Tage
796
1
€ 5,49*
ab € 5,96*
€ 8,77*
1 Tag
623
1
€ 5,59*
ab € 6,76*
€ 9,57*
1 Tag
874
1
€ 4,99*
ab € 6,89*
€ 9,79*
1
€ 7,95*
ab € 7,00*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.