| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353031 Herst.-Nr.: 501393 EAN/GTIN: 4025109240177 |
| | |
|
| | |
| selbstklebender, feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies · schnelle und einfache Abdichtung der Fensteranschlussfugen auf nahezu jedem Untergrund · zuverlässige Abdichtung durch anschmiegsames Vlies · vollflächig überputzbar · erfüllt die Empfehlungen der RAL-Gütegemeinschaft FDKS · nach dem Einbau ausnahmslos wetterfest · einfache Materialauswahl und niedriges Planungsrisiko durch feuchtevariablen sd-Wert · innen und außen einsetzbar – keine Verwechslungsgefahr · hervorragendes Trocknungspotenzial, vorbeugend gegen Schimmelbildung · Kartoninhalt: 1 Spule mit 75 Metern Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 100mm · Länge: 75m Weitere Informationen: | | Modell: | EW100 | Fugenbreite: | 100 mm | Marke: | ILLBRUCK | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 115,36* | € 142,26* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 116,78* | € 142,87* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 116,16* | € 143,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,30* | € 143,67* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,16* | € 143,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|