Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Extra 328 hellgrau L.25m B.18mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353155
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     328-18
EAN/GTIN:
     4013142042865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband grau
UV beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich · bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe PE-laminiert · Gesamtdicke: 0,3mm · Reißkraft: 58/10N/mm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 3,1 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Länge:
25 m
Farbe:
hellgrau
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Kip, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
168
16
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,50*
6 Tage
225
16
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,52*
1 Tag
225
16
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 3,67*
1 Tag
257
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,80*
€ 3,70*
4 Tage
225
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 3,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.