Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband 345 m.Liner L.50m B.50mm KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353176
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-32
EAN/GTIN:
     4013142345324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
reines Aluminiumband für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc. · bestehend aus reinem Aluminium (30 μ) · sehr gute Klebkraft · schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1 · zum Abkleben von alulaminierten Isolationsplatten · Bandagieren von alulaminierten Rohrisolierungen · für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen · Temperaturbeständigkeit: +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: max. +100°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,06mm · Zulassung: DIN-4102-B1 · Reißfestigkeit: 23 (10 mm)N · Klebkraft: 3,4 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Kip, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 7,22*
1 Tag
280
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,03*
Lager 1690
202
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,08*
1 Tag
280
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,08*
4 Tage
270
24
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 8,46*
€ 8,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Rolle
ab 168 Rollen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 193,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
345-37
ab € 38,61*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,48*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,74*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,84*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,81*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,62*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.