Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband E91 schwarz L.33m B.19mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353245
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     5660000016
EAN/GTIN:
     4026359035902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm
Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen und Korrosionsschutz · Gesamtdicke: 0,12 mm · Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C · UV-Beständigkeit: begrenzt · Brandverhalten: selbstlöschend nach B1 Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,12mm · Reißkraft: ≥20N/cm · Material: Weich-PVC · Klebkraft: ≥1,6N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Länge:
33 m
Marke:
IKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Reparaturband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
424
64
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,14*
1 Tag
566
64
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,15*
1 Tag
441
64
€ 5,59*
ab € 1,78*
€ 2,15*
1 Tag
566
64
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,16*
6 Tage
630
64
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 136,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.