| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353780 Herst.-Nr.: PNL12 / 101878 EAN/GTIN: 4015000089951 |
| | |
|
| | |
| für anspruchsvolle Verleimungen von Holz mit allen gängigen lackierten Flächen an Holz- oder Holzwerkstoffe (z.B. Nitro-Lacke, DD-Lacke, Wasser-Lack-Systemen) · gut für kunststoffbeschichtete Flächen (z.B. KS-Platten) · ideal für HPL-Oberflächen Weitere technische Eigenschaften: · Verbrauch: ca. 150g/m² · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +3°C · offene Zeit des Klebers: max. 8Min. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 g | Gebinde: | Flasche | Typ: | PNL12 | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,99* | € 11,17* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 11,22* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 11,22* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,04* | € 11,55* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 134,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|