Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Türzargenschaum SOUDAFOAM 400 ml B2 grün m.Einw.-Handsch.Dose SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000353909
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     105605
EAN/GTIN:
     5411183005129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2K-Montageschaum
2K-Montageschäume
2K-Schaum
Montageschaum
2K-Polyurethan-Schnellschaum · besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern · Baustoffklasse B2 · sehr emissionsarm EC1+ · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 18 Monate · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
grün
Baustoffklasse:
B2
Marke:
SOUDAL
Schaumausbeute:
bis zu 9,3 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
320
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,26*
1 Tag
526
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,11*
€ 6,30*
1 Tag
526
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,32*
1 Tag
299
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,33*
€ 6,59*
7 Tage
451
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,71*
Zubehör
Soudal
102998
ab € 1,63*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.