Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärsilikon Silirub S grau 300ml Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353957
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     101416
EAN/GTIN:
     5411183003095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
acetatvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für Boden- und Anschlussfugen von Sanitäreinrichtungen und Feuchträumen · für Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten, Fugen in Badezimmern und Küchen, Abdichten in Kühlräumen und im Containerbau sowie Abdichten in Klimaanlagen · sehr gut verarbeitbar · UV-beständig · unempfindlich gegen Schimmel · sehr gute Haftung auf vielen Materialien · Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
300 ml
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitärsilicon grau, sanitär silikon, soudal sanitärsilikon, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Sanitärsilikone, Silikone
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
198
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,54*
1 Tag
129
15
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,60*
€ 4,60*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 4,78*
1 Tag
80
15
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,82*
€ 4,89*
7 Tage
114
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.