Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch WS400 L.25m ID 19mm AD 24,2mm Rl.GEKA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353984
Herst.-Nr.:
     13.0214.9
EAN/GTIN:
     4015933114782
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch
5-lagiger Schlauchaufbau · druckfest und formstabil · kein Verdrehen und Verdrillen · kein Abknicken dank Anti Twist Technologie (ATT) · Phthalat-PAH frei · Seele: hochwertiges graues PVC 1. Zwischenschicht: Anti Algen Schutzschicht schwarz, PVC 2. Zwischenschicht: Stützschicht grau, PVC Mittelschicht: ATT (Anti Torsion Technology) Gewebeeinlage doppelt Außenlage: hochwertiges transparentes PVC Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,264kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
24,2 mm
Wandstärke:
2,8 mm
Betriebsdruck:
11 bar
Berstdruck:
33 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
transparent grau mit matter Oberfläche, anthrazitfarbenem Ba
Innenseele:
PVC
Einlagen:
PVC
Aussendecke:
PVC
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
Witterungsbeständig / UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
GEKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
168
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 2,95*
2 Tage
225
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 2,34*
€ 2,96*
6 Tage
225
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,02*
3 Tage
225
25
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 3,18*
5 Tage
225
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 73,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.