Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formentrennmittel SR MULTI farblos 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000354034
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     32836-AA
EAN/GTIN:
     5412386064975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
trennmittel
universell einsetzbares, silikonhaltiges Formtrennmittel für die Kunststoffverarbeitung · hervorragende Trennwirkung bei Thermo- und Duroplaste sowie vielen Gummiarten · exzellente Trenn- und Gleitwirkung · veredelt die Oberflächen · reduziert den Ausschuss von Formteilen in der Kunststoffverarbeitung und erhöht die Produktivität · baut sich in der Form nicht auf · als Hilfsmittel zur Entformung von Kunststoffen und Gummi in der Spritzgussverarbeitung, im Vakuumformen und vielen anderen Verfahren der Kunststoffverarbeitung · als Gleit- und Trennmittel für Gleitbahnen, Textilien, Schaumstoffe usw. · farblos Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: bis +200°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Formentrennmittel, Silikonöl, Silikonspray, Silikontrennmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 7,19*
Lager 1690
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 8,05*
12
€ 4,90*
ab € 6,95*
€ 8,78*
2 Tage
12
12
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 8,83*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.