Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenmarkierspray Fluo TP Hydro neongrün 500ml Spraydose SOPPEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000354228
Hersteller:
     Technima
Herst.-Nr.:
     143518
EAN/GTIN:
     3598300025061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
die Leistung von FLUO TP, jedoch mit 20 % weniger VOC-Anteil: 20% der Lösungsmittel durch Wasser ersetzt · für eine Bauwirtschaft die auch an die Umwelt denkt · anwendbar für Markierungen aller Art auf Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · sehr gute Haftung · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schriften und Zeichnungen · fluoreszierende Farben · hervorragende Leucht- und Deckkraft · Anwendung bei Temperaturen von -15 °C bis +50 °C · mit bruchfester Sicherheitskappe · geruchsarm
Weitere Informationen:
Farbe:
neongrün
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
SOPPEC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, markierungsspray neongrün 500ml, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray 500ml, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
12
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,80*
2 Tage
58
12
€ 5,59*
ab € 3,61*
€ 4,83*
6 Tage
82
12
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,88*
3 Tage
82
12
€ 4,99*
ab € 3,61*
€ 4,91*
5 Tage
70
12
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soppec
441617
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.