Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsspray IDEAL neongelb 500ml Spraydose SOPPEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000354901
Hersteller:
     Technima
Herst.-Nr.:
     141817E
EAN/GTIN:
     3598300012986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Rundummarkierspray mit 360°-Sprühdüse, in allen Lagen anwendbar · fluoreszierende Farben · hervorragende Leucht- und Deckkraft · für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nassen · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schriften und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
SOPPEC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, markierungsspray neongelb 500ml, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray 500ml, 3598300000501, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Ideal, Lack, Markierspray, Markierungssprays
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
12
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 3,51*
2 Tage
91
12
€ 5,45*
ab € 3,42*
€ 4,33*
Lager 1690
131
12
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,34*
2 Tage
271
12
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,86*
3 Tage
175
12
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Technima
141825E
ab € 3,43*
Ähnlich
Technima
141819E
ab € 3,41*
Ähnlich
Technima
141816E
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.