| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000354933 Herst.-Nr.: 421104 EAN/GTIN: 3598300008439 |
| |
|
| | |
| auf Wachsbasis · für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff · starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit · Schachtel mit 12 Kreidestücken Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 12mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 120 mm | Form: | 6-eckig | Marke: | SOPPEC | Ausführung: | unpapiert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,40* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,45* | € 6,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,57* | € 6,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,85* | € 7,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,95* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|