| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000355205 Herst.-Nr.: 34200011 EAN/GTIN: 4017089110557 |
| | |
|
| | |
| zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen (aus speziell behandelten Pflanzenölen) · mit Additiven zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet · mittels scherstabiler Haftzusätze wird eine gute Schmierung bei hoher Kettengeschwindigkeit gewährleistet · zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für alle Holzarten · besonders geeignet zur Schmierung von Gleitbahnen und Kettenzugvorrichtungen beim Holztransport · bei ordnungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich und ohne nachhaltige Auswirkungen für Oberflächen- und Grundwasser, da vollständig und leicht biologisch abbaubar · Dichte/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 52 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt 290 °C DIN EN ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 52 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Flasche | Marke: | KAJO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 7,14* | | | | Lager 1690 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 7,16* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,45* | ab € 5,82* | € 7,19* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 5,96* | € 7,50* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 6,35* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 143,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|