Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett Grease KL2K 400g hell Kartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000355280
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     64110014
EAN/GTIN:
     4017089602380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
lithiumverseift · mit Zusätzen zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens · für eine breite Anwendung ausgelegt · z.B. als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, Lkw, Industriemaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw. · hervorragende Walkstabilität · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-30 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hell · Temperatur: -30 bis +120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1440
24
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,31*
2 Tage
1344
24
€ 5,59*
ab € 2,65*
€ 3,32*
8 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,47*
3 Tage
1920
24
€ 6,99*
ab € 2,79*
€ 3,56*
6 Tage
1944
24
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 79,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,83*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 23,02*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,10*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 361,36*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,18*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,20*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,53*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,62*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,17*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,30*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,10*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 250,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.