Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett Grease LZR 2 hell 1kg Dose KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000355285
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     61321021
EAN/GTIN:
     4017089642560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Wälz- und Gleitlagerfett · als Langzeit-Schmierfett universal zu verwenden · zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und für alle Maschinen und Geräte des Bereiches Bau-Steine-Erden · sehr gute Oxidationsbeständigkeit · wasserbeständig · haftfest · druckbelastbar · korrosionsschützend · hohe Walkstabilität · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +140 °C) · Kennzeichnung: KP 2 K-30 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: KP 2 k-30 · Farbe: hell
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Gebinde:
Dose
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
NLGI-Klasse:
2
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett 1 kg, lagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,07*
1 Tag
70
10
€ 5,45*
ab € 8,20*
€ 10,12*
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,15*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 10,35*
1 Tag
60
10
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,87*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,60*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,11*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,27*
Zubehör
Pressol
12 276
ab € 16,91*
Zubehör
UMETA Germany GmbH & Co. KG
V002100
ab € 48,54*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,47*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,20*
Zubehör
Pressol
12363
ab € 7,08*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 252,52*
Zubehör
Pressol
12 365
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.