| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000355291 Herst.-Nr.: 67115020 EAN/GTIN: 4017089610392 |
| | |
|
| | |
| mit Graphit · lithiumverseift · zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen bei relativ langsamen Gleitbewegungen · für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen · wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · Notlaufeigenschaften · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: KPF 2 K-30 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Temperatur: -30 bis +120°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Gebinde: | Schraubkartusche | Marke: | KAJO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 3,58* | € 4,65* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,59* | ab € 3,60* | € 4,67* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 3,56* | € 4,67* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 3,78* | € 4,85* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|