Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammerpaste Grease MHP 400g kupferfarben/grau Kartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000355302
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     67134024
EAN/GTIN:
     4017089668409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meißelhammerpaste
kajo meißelhammerpaste
lithiumverseiftes Schmierfett · sichere Trennwirkung und Verschleißminderung bei hohen Flächenpressungen und Temperaturen bis +1.100 °C durch Zusatz von Kupfer, Graphit und Molybdändisulfid (MoS2) · für den Einsatz in Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Drucklufthämmern · hohe Druckaufnahmefähigkeit · guter Korrosionsschutz · gute Wasserbeständigkeit und Trennwirkung · verschleißmindernd · oxidationsbeständig · Temperaturbereich von -20 °C bis +1.100 °C · Kennzeichnung: MFP 2U-20 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +1100 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
kupferfarben/grau
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Antiseize-Paste, Anti-Seize-Pasten, Fett, Meißelhammer, Meisselhammerpaste, Meißelhammerpasten, Montagepasten, Paste, Schmierstoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
738
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 5,93*
2 Tage
984
24
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,00*
€ 5,95*
2 Tage
984
24
pro Box
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 5,97*
2 Tage
689
24
pro Box
€ 5,59*
ab € 5,16*
€ 6,16*
7 Tage
984
24
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 142,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,83*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 23,02*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,10*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 361,36*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,18*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,20*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,53*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,62*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,17*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,30*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,10*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 250,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.