Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leinöl-Firnis honigfarben 1l Dose MEYER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000355842
Hersteller:
     Meyer-Chemie
Herst.-Nr.:
     6600.0001.005
EAN/GTIN:
     4002845660124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfirnis
Acrylfirnisse
Aquarellfirnis
Firnis
natürliches Öl aus Leinsamen mit Zusatz von Trockenstoffen zum Versiegeln von Hölzern jeder Art wie z. B. Möbel, Balken, Bretterverschalungen usw. · außerdem zum Herstellen von pigmentierten Grundierungen sowie als Zusatz zu Künstlerfarben · doppelt gekocht · harzfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: honigfarben
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Dose
Marke:
MEYER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: firnis 1l, acrylfirnis, Holzbearbeitung, Holzpflege, Holzreparatur, Holzschutzmittel, Holzwurmex, Holzwurmtod, Leinöl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
57
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 7,83*
2 Tage
77
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,93*
€ 7,87*
6 Tage
77
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 8,05*
2 Tage
77
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,19*
4 Tage
77
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,49*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.