Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 2l m.Auslauftrichter a.Ku.Weißbl.PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356107
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 343
EAN/GTIN:
     4103810073434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
aus Weißblech · handgefertigt · mit Auslauftrichter · Auslaufrohr aus bruchsicherem Kunststoff, starr
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2 l
Marke:
PRESSOL
Ausführung:
m. Auslauftrichter aus Kunststoff
Material:
Weißblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
5
€ 5,45*
ab € 9,36*
€ 11,55*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 11,55*
4 Tage
53
1
€ 4,79*
ab € 8,41*
€ 12,15*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 12,16*
Lager 1690
61
5
€ 5,99*
ab € 11,63*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
07 342
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.