| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000356174 Herst.-Nr.: 34 244 04 EAN/GTIN: 4016553424404 |
| | |
|
| | |
| 18 V Li-Ion - 1500 mAh · geeignet für 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284, 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen und 500 g Schraubkartuschen 4000 356 174: mit Koffer, ohne Akku und Ladegerät · Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen! Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geschlossen Weitere Informationen: | | geeignet für: | 400 g Pull-Off-Kartuschen, 400 g Lube Shuttle Kartuschen, 50 | Marke: | MATO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1K, 1K-Kartuschenpressen, Akku-Pressen, Alurohrpresse, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handfugenpistole, Kartuschenpressen, Presse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,66* | € 337,67* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,63* | € 339,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 325,10* | € 362,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 323,64* | € 378,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 342,62* | € 381,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|