Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öler MERKUR Alu.300 ml Doppelpumpe REILANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356401
Hersteller:
     Ernst Hausammann
Herst.-Nr.:
     R003-252
EAN/GTIN:
     7640144520229
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
ölspritzkanne
(mit Alu-Behälter) · mit Doppelpumpe und Drehkolben · die Ganzmetallkonstruktion besitzt eine Haupt- und Kopfpumpe · restlose Behälterentsorgung durch schwerkraftgeführten, drehgelagerten Ansaugkolben · volle Ölerwirkung beim Einsatz kopfüber Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: Doppelpumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
300 ml
Marke:
REILANG
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler, Werkstatt-Öler
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 22,71*
€ 27,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,74*
€ 27,71*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 23,07*
€ 28,17*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 23,28*
€ 28,44*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 24,28*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ernst Hausammann
R003-253
ab € 19,56*
Ähnlich
Ernst Hausammann
R003-251
ab € 25,41*
Ähnlich
Ernst Hausammann
R004-313
ab € 15,92*
Ähnlich
Ernst Hausammann
R004-312
ab € 16,65*
Ähnlich
Ernst Hausammann
R004-311
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.