| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000356420 Herst.-Nr.: RHP250DW EAN/GTIN: 7640144523107 |
| |
|
| | |
| doppelwirkend · saugt und füllt bei jedem Hub · mit 2 Qualitätsschläuchen, Länge 600 mm (Ansaug 10 x 16 mm mit Gewebe, Auslauf 16 x 21 mm klar) · einsetzbar zum Umfüllen von Heizöl, mineralischen, synthetischen und biologischen Ölen, Kühlmitteln, Frostschutzmitteln, Petroleum u.v.m. · für Viskositäten ab 500 mm²/s geeignet Weitere Informationen: | | Förderleistung/Hub: | 260 ml | Fassungsvermögen: | 250 ml | Marke: | REILANG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kühlmittelpumpen, ernst hausammann fasspumpe, kühlmittelpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,89* | € 55,24* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 44,88* | € 55,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 45,21* | € 55,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,56* | € 56,89* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,85* | € 57,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|