Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe DW 720 ml REILANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356423
Hersteller:
     Ernst Hausammann
Herst.-Nr.:
     RHP750DW
EAN/GTIN:
     7640144523206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlmittelpumpen
kühlmittelpumpen
doppelwirkend · saugt und füllt bei jedem Hub · mit 2 Qualitätsschläuchen, Länge 600 mm (Ansaug 10 x 16 mm mit Gewebe, Auslauf 16 x 21 mm klar) · einsetzbar zum Umfüllen von Heizöl, mineralischen, synthetischen und biologischen Ölen, Kühlmitteln, Frostschutzmitteln, Petroleum u.v.m. · für Viskositäten ab 500 mm²/s geeignet
Weitere Informationen:
Förderleistung/Hub:
720 ml
Fassungsvermögen:
750 ml
Marke:
REILANG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpensets
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 52,91*
€ 62,42*
3 Tage
16
€ 7,90*
ab € 53,19*
€ 62,90*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 55,03*
€ 64,82*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 65,11*
Lager 1690
13
€ 5,99*
ab € 56,37*
€ 66,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ernst Hausammann
35.130/S20
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.