| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000356604 Herst.-Nr.: 3463700 EAN/GTIN: 4016553463700 |
| |
|
| | |
| für 20 und 30 l Kanister · mit hochwertigem Stahlpumpwerk inkl. 1,5 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61 · mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn und Auslauf Weitere technische Eigenschaften: · Tauchtiefe: 80cm Weitere Informationen: | | Förderleistung/Hub: | 200 cm³ | Marke: | MATO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kanisterpumpen, Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,35* | € 170,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 137,06* | € 170,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,96* | € 171,10* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,01* | € 171,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 146,29* | € 180,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|