Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche Rohr ausziehbar Fassungsvermögen 0,5l MAX4CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356912
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3046
EAN/GTIN:
     4028354030463
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
PE · transparent · lebensmittelecht (LFGB konform) · Rohr ausziehbar · kraftstoff-, öl- und säurebeständig Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
0,5 l
Variante:
Rohr ausziehbar
Marke:
MAX4CAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flasche, Quetschflasche, Spritzflaschen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
202
10
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,96*
1 Tag
270
10
€ 5,45*
ab € 2,16*
€ 2,98*
1 Tag
189
10
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 3,14*
1 Tag
270
30
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,23*
6 Tage
270
10
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.