Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturbox honigfarben 250g Dose PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000363018
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     600412
EAN/GTIN:
     4052800600412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Polyesterharz
Reparaturpackung mit Polyesterharz, Härter sowie Glasfaservlies und Glasfasergewebe · zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadensstellen in Metall, Holz, Beton usw. · sehr gut verwendbar im Formen- und Modellbau, im Garten (Spritzfaserteiche) und in anderen industriellen Bereichen · anwendbar z.B. bei undichten Leitungen und Rohren, Kesseln, Booten usw.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
honigfarben
Marke:
PRESTO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
6
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 7,64*
1 Tag
18
6
€ 5,45*
ab € 6,10*
€ 7,68*
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,04*
1 Tag
13
6
€ 5,59*
ab € 6,44*
€ 8,10*
5 Tage
18
6
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 42 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 54 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.