Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift grau glänzend RAL 7016 12ml Stift DUPLI-COLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000363030
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     677144
EAN/GTIN:
     4048500677144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
Acryl-Lack für Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 12ml · Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
glänzend
Farbe:
anthrazitgrau
RAL:
7016
Marke:
DUPLI-COLOR
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl lackspray, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
60
30
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,25*
2 Tage
111
30
€ 5,45*
ab € 3,30*
€ 4,28*
2 Tage
111
30
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,29*
2 Tage
56
30
€ 5,59*
ab € 3,48*
€ 4,50*
7 Tage
80
30
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.