Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennspiritus AHK 1l Flasche ROBBYROB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000363280
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     9003000000P
EAN/GTIN:
     4012706000020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
brennspiritus
geruchsneutrale Premium-Qualität · zum Reinigen von Fenstern, Fliesen, Kacheln, Glas und Chrome · für Haushalt, Freizeit, Auto · für Industrie und Bastler als Lösungsmittel oder zur Reinigung im Handwerk einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geruchsneutral · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
ROBBYROB
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Alkoholreiniger, Reiniger, Spiritus
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
590
12
€ 5,45*
ab € 3,01*
€ 3,06*
Lager 1690
1346
12
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,80*
2 Tage
1257
12
€ 5,59*
ab € 3,81*
€ 3,81*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,09*
7 Tage
1795
12
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.