Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 4000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365016
Herst.-Nr.:
     11-26504034-008000-030
EAN/GTIN:
     4032378239153
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
4000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2000 daN
Vorspannkraft STF:
320 daN
Breite:
50 mm
Farbe:
blau
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt dolezych 8m 50mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
192
1
€ 5,99*
ab € 9,89*
€ 13,47*
1 Tag
180
1
€ 5,59*
ab € 10,05*
€ 13,52*
1 Tag
257
1
€ 5,45*
ab € 10,10*
€ 13,61*
2 Tage
257
1
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,13*
1 Tag
257
6
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365097
ab € 8,39*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-010000-030
ab € 10,70*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-002000-030
ab € 1,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-004000-030
ab € 4,66*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-006000-030
ab € 11,51*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-006000-030
ab € 8,14*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-008000-030
ab € 12,40*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-008000-030
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.