Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Karab.h.LC U 4000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365021
Herst.-Nr.:
     11-26504012-008000-030
EAN/GTIN:
     4032378241262
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Karabinerhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
4000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2000 daN
Vorspannkraft STF:
320 daN
Breite:
50 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt dolezych 8m 50mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
53
1
€ 5,99*
ab € 12,40*
€ 16,76*
1 Tag
50
1
€ 5,59*
ab € 12,63*
€ 16,84*
1 Tag
74
1
€ 5,45*
ab € 12,68*
€ 16,96*
1 Tag
74
5
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 17,52*
1
€ 7,95*
ab € 13,00*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-010000-030
ab € 10,70*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-002000-030
ab € 1,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-004000-030
ab € 4,66*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-006000-030
ab € 11,51*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-006000-030
ab € 8,14*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-008000-030
ab € 9,72*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-008000-030
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.