Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche LC U 5000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Handsatzseite
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365050
Herst.-Nr.:
     11-16505000-008000-030
EAN/GTIN:
     4032378239252
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
Breite:
50 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen zurrgurt einteilig, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
171
1
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 12,77*
2 Tage
256
1
€ 5,45*
ab € 9,50*
€ 12,83*
5 Tage
228
1
€ 8,90*
ab € 9,57*
€ 12,96*
2 Tage
160
1
€ 5,59*
ab € 9,59*
€ 13,00*
2 Tage
256
8
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365093
ab € 7,44*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-010000-030
ab € 11,76*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-004000-030
ab € 1,83*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-005000-030
ab € 2,16*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-006000-030
ab € 2,28*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-006000-030
ab € 5,27*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-006000-030
ab € 5,20*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-006000-030
ab € 9,37*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-008000-030
ab € 6,05*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-008000-030
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.