Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grün Tragf.einf.2000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000365422
Herst.-Nr.:
     31-05619752-004000-030
EAN/GTIN:
     4032378342648
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Schlaufenlänge: 300mm · Ausführung: zweilagig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Länge:
4 m
Bandbreite:
60 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebeband grün 4m, hebeband, hebeband 4m, Hebebänder, Hebegurte, Lasthebegurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 14,73*
2 Tage
51
1
€ 5,59*
ab € 10,92*
€ 14,80*
2 Tage
78
1
€ 5,45*
ab € 11,04*
€ 14,96*
2 Tage
78
6
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,58*
1
€ 7,95*
ab € 11,19*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001308-000000-000
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.