Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.5m gelb Tragf.einf.3000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000365432
Herst.-Nr.:
     31-05619782-005000-030
EAN/GTIN:
     4032378342716
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Schlaufenlänge: 350mm · Ausführung: zweilagig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
3000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Farbe:
gelb
Länge:
5 m
Bandbreite:
90 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebebänder, Hebegurte, Lasthebegurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 17,30*
€ 23,06*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 17,42*
€ 23,18*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 17,72*
€ 23,43*
1
€ 7,95*
ab € 18,00*
€ 24,60*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001310-000000-000
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.