Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm Getriebezugratsche+Spitzh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365471
Herst.-Nr.:
     11-26585034-008000-001
EAN/GTIN:
     4032378236015
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · Zugratsche in kompakter Bauweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Getriebezugratsche + Spitzhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2500 daN
Vorspannkraft STF:
500 daN
Breite:
50 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zweiteiliger spanngurt 8m x 50mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
81
1
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 23,78*
2 Tage
69
1
€ 5,45*
ab € 18,32*
€ 23,90*
2 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 19,12*
€ 25,11*
3 Tage
109
1
€ 4,99*
ab € 19,51*
€ 25,63*
2 Tage
69
3
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-006000-001
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.