Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch H-5(3X)-F f.ID 40,00mm Schrumpfrate 40,0/13,0 L.1,22m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000367087
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     2212251501
EAN/GTIN:
     8719956038471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
wkk schrumpfschlauch
doppelwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung mit einer Schrumpfrate von 3:1 · exzellente Abdichtungs- und Isolationseigenschaften · UV-beständig · Als Stange in 1,22 m Länge · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +110°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071 · erfüllt RoHS und SAE-AMS-DTL-23053/4
Weitere Informationen:
für Innen-Ø:
40,00 mm
Schrumpfrate:
40,0/13,0
Schrumpftemperatur min.:
+70 °C
Länge:
1,22 m
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:
+110 °C °C
Farbe:
schwarz
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
+125 °C
Norm:
UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Betriebstemperatur:
-55 bis +125 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Schrumpfschlauch
Marke:
HONGSHANG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
67
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 8,67*
1 Tag
90
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 6,63*
€ 8,71*
1 Tag
90
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,91*
1 Tag
63
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 7,48*
€ 9,67*
6 Tage
90
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.