Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindevlies L.40cm B.50cm 200 Tü.Krt.RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000369651
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     80.30.06-E
EAN/GTIN:
     4052469004880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf · einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden · fasert nicht aus · mittig perforiert DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Inhalt:
200 Tücher
bindet bis max.:
105 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
RAW
Ausführung:
mittig perforiert
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, ölbindevlies, raw bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
Frei Haus
ab € 84,21*
€ 102,65*
1 Tag
37
€ 5,45*
ab € 84,15*
€ 102,74*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 103,17*
1 Tag
23
€ 5,59*
ab € 88,93*
€ 107,84*
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 89,94*
€ 113,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
70.30.12-E
ab € 75,92*
Ähnlich
RAW
70.20.12-E
ab € 74,98*
Ähnlich
RAW
64.20.13-E
ab € 85,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.