Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz-/Abdeckvlies L.50xB.1m G.ca.180g/m² Rl.NOW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000369701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000369701
EAN/GTIN:
     4015448780847
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
schützt vor Verschmutzungen und Beschädigungen · leicht und schnell auszulegen · einfach zuzuschneiden · mit rutschfester PE-Folie auf der Unterseite · saugstark und fusselarm · wiederverwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1m
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 180 g/m²
Länge:
50 m
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies breite 1 m x länge 50 m, abdeckvlies, abdeckvlies 50m, Abdeckvliese, Malerabdeckung, Malervliese, Vlies, Vliese
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 26,69*
Lager 1690
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 26,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,79*
€ 27,12*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 29,32*
€ 39,48*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,80*
€ 31,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000369700
ab € 8,54*
Ähnlich
k.A.
1015809
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.