Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel Superior Special Inh.40 l/20kg Sack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000369771
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     Absonet Superior Special 20
EAN/GTIN:
     3468101006203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt · DEKRA Stuttgart geprüfter Ölbindemittel Typ IIIR, Prüfzeugnis Nr. 22 00 6802 08, MPA NRW · sehr hohe Saugleistung · ideal zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien - auch aggressiven Säuren · Anwendung: auf porigen Verkehrsflächen (Asphalt) und auf glatten IndustriebödenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: IIIR· Saugleistung max.: 37 (pro Sack)l· Material: Granulat· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / 20 kg
Ausführung:
feinkörnig
Körnung:
0,6-1,2 mm
Schüttgewicht:
ca. 450 g/l
Marke:
SCHOELLER INDUSTRIES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 40 l, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Bindemittel, Chemiebindemittel, Chemikalienbindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 22,62*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 16,44*
€ 22,71*
5 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 17,16*
€ 23,87*
1 Tag
40
4
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 24,17*
1
€ 7,95*
ab € 17,03*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000369671
ab € 10,57*
Ähnlich
PROMAT
4000369670
ab € 10,56*
Ähnlich
PROMAT
4000369672
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.