Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer D.19mm HSS Schnitt-T.55mm Weldon RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000602450
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108519
EAN/GTIN:
     4007140044037
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großforma­tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
19 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Anzahl Zähne:
5
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,91*
€ 32,44*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 33,09*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 25,38*
€ 33,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,04*
€ 34,19*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 27,20*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.