Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer D.26mm HSS Schnitt-T.55mm Weldon RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000602457
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108526
EAN/GTIN:
     4007140044105
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großforma­tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
26 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Anzahl Zähne:
7
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 29,01*
€ 37,90*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 32,56*
€ 42,68*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 32,92*
€ 43,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,39*
€ 43,36*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,78*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.