Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.155mm Kunststoff,neongelb 192 St.im Krt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000722002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XD-38
EAN/GTIN:
     4015448783183
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Kunststoff-Ausführung · neongelb · mit Metall-Klingenführung · Klingenschieber mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Metall
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
155 mm
Klingenlänge:
8 mm
Material Gehäuse:
Kunststoff, neongelb
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cutter messer, Industriecutter, Messer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1296
192
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,68*
1 Tag
1344
192
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,55*
€ 0,69*
6 Tage
1920
192
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,69*
4 Tage
1728
192
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,73*
2 Tage
1920
192
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 384 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Stück
Mindestbestellmenge: 192 Stück ( entspricht € 130,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.