| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000722047 Herst.-Nr.: 903-250 EAN/GTIN: 4023055557004 |
| |
|
| | |
| Profi Sägekette · Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen · ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung · bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Treibglieder: 50St. · Treibgliederstärke: 1,1mm Weitere Informationen: | | Schienenlänge: | 35 cm | Kettenteilung: | 3/8 ″ | passend zu: | STIHL MS 170, MS 180 | Marke: | RATIOPARTS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sägeketten, Ersatzketten zu Kettensägen, Ketten, Motosägenketten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,97* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,39* | € 9,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,50* | € 9,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,76* | € 9,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,70* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|